フルーク(FLUKE)
FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター
回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属
用途
直流4-20mAクランプ・メーター
仕様
【測定カテゴリ】NA
付属品
i20.吊り下げストラップ、電池
寸法(mm)
165×63.5×35.5
防塵防水性能
IP42
確度
【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度
【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902848
FLK-A3004FC
¥
113,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください