フルーク(FLUKE)
超音波カメラ 音響カメラ エアーリークビューアー 圧縮空気漏れ検知 FLK-II900
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
用途
産業用超音波カメラ
付属品
BP291バッテリー×2、ACアダプター、USB‐Cケーブル、ネックストラップ、EDBC2902ベイ充電器、アレイカバー×2、ハンドストラップ、ハードケース
寸法(mm)
186×322×68
質量(kg)
2.3
ディスプレイ
7インチ/1280x800画素/LCDタッチ・スクリーン(バックライト付き)、太陽光下でも判読可能
保証期間
2年
視野角
63°±5°
動作温度(℃)
-10~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902866
FLK-II900
¥
2,130,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください