フルーク(FLUKE)
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途
ポケットサーモグラフィー
付属品
ソフトケース、ストラップ、USBケーブル
寸法(mm)
89×127×25
質量(g)
233
表示
(IR-Fusion)ブレンディング
温度測定範囲(℃)
-20~400
温度表示
中心点、最大/最小値
分解能(℃)
≦0.06
ディスプレイ
3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間
2年
視野角
50°H×38°V
防塵防水性能
IP54
測定距離
(最小)50cm
確度
±2℃または±2%の大きい方
画素数
120x90
保管温度(℃)
-40~70
作動温度(℃)
-10~50
空間分解能(mrad)
7.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902900
PTI120400C
¥
98,300
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください