フルーク(FLUKE)
FLK-V3000FC 交流電圧計
真の実効値
測定は自動レンジのみ
用途
交流電圧計
仕様
【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品
TL224、AC285、磁石ストラップ、電池
寸法(mm)
160×66×38
出力電圧
1mV/A
測定レンジ
400A
測定電流
(最小)0.5A
防塵防水性能
IP42
周波数レンジ
DC~3kHz
基本確度
3.5%+0.5A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903006
FLK-V3000FC
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください