曜日別特売

FLK-V3001FC 直流電圧計

FLK-V3001FC 直流電圧計 - フルーク(FLUKE)

1000V測定
測定は自動レンジのみ

用途直流電圧計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903015FLK-V3001FC
35,400
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする