デジタル マルチテスター FLUKE-113

デジタル マルチテスター FLUKE-113 - フルーク(FLUKE)

電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード
バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい
低電圧
推奨ケース:C50

用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V付属品TL75テストリード、9V電池×1寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903024FLUKE-113
25,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする