曜日別特売

電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323

電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 - フルーク(FLUKE)電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 - フルーク(FLUKE)

6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
LEDバックライト機能
ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。
AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。)
非接触検電器機能
推奨ケース:C50

用途6000カウント真の実効値マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903040FLUKE-117-323KIT
55,200
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする