FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S

FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S - フルーク(FLUKE)FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S - フルーク(FLUKE)

オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示

用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903049FLUKE-123B-JP
213,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする