曜日別特売

5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C

5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C - フルーク(FLUKE)

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化

用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903094FLUKE-1550C
692,400
689,800
758,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする