FLUKE-1577 絶縁マルチメーター

FLUKE-1577 絶縁マルチメーター - フルーク(FLUKE)FLUKE-1577 絶縁マルチメーター - フルーク(FLUKE)

絶縁抵抗測定 2レンジ
絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避
豊富なマルチメーター測定項目
絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能

用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903128FLUKE-1577-
190,500189,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
18642045FLUKE-1577【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
169,000159,800
109,800
アウトレット
120,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする