曜日別特売

マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II

マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II - フルーク(FLUKE)マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II - フルーク(FLUKE)

平均値対応
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25

用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903155FLUKE-27-II
82,600
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする