フルーク(FLUKE)
クランプメータ AC400A FLUKE-301A
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
用途
コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様
【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品
単4電池2本
寸法(mm)
190×52×16
質量(g)
132
周波数(Hz)
45~400
交流電圧(V)
600
プラグ
4バナナ・プラグ
交流電流(A)
40、400
電池
単4電池2本
抵抗
60.00kohm
防塵防水性能
IP30
静電容量
9.999μF、99.99μF、999.9μF
動作温度(℃)
18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)
-30~60
基本確度
【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903180
FLUKE-301A/APAC
¥
8,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください