曜日別特売

クランプメータ AC400A FLUKE-301A+

クランプメータ AC400A FLUKE-301A+ - フルーク(FLUKE)

AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
TL75 テスト・リード同梱

用途
コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903189FLUKE-301A+/APAC
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする