フルーク(FLUKE)
クランプメータ AC400A FLUKE-302+
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様
【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
定格
30Vrms/60VDC、15A
プラグ
4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
導体径(mm)
最大30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903234
FLUKE-302+/APAC
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください