曜日別特売

AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC

AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC - フルーク(FLUKE)

(1000V~)での電圧設定が可能

用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903250FLUKE-303
13,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする