グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365

グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 - フルーク(FLUKE)グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 - フルーク(FLUKE)

G端子法による絶縁抵抗測定試験

分解能
1ppm(0~200ppm)
5ppm(200ppm~1000ppm)
用途着脱式ジョークランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903277FLUKE-365
53,200
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする