曜日別特売

ループ電流校正器 FLUKE-705

ループ電流校正器 FLUKE-705 - フルーク(FLUKE)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給

用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒寸法(mm)201×98×52質量(g)349分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903365FLUKE-705
125,900
119,800
値下げ
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする