曜日別特売

ループ電流校正器 FLUKE-707

ループ電流校正器 FLUKE-707 - フルーク(FLUKE)

小型放射温度計

用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒寸法(mm)201×98×52質量(g)340分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇電池9V電池×1直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903374FLUKE-707
152,500
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする