FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター

FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター - フルーク(FLUKE)FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター - フルーク(FLUKE)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル

用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903390FLUKE-709
161,100
159,800
値下げ
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする