フルーク(FLUKE)
精密ループ校正器 FLUKE-709H
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途
精密ループ校正器/バルブテスター
仕様
(24Vループ電力)〇
付属品
スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)
152×93×44
質量(g)
300
機能
(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック
電池
単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)
直流電圧
30.000V
直流電流
24.000mA
保証期間
3年
防塵防水性能
IP40
直流電流(mA)
24
基本確度
【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903399
FLUKE-709H
¥
177,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください