曜日別特売

ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-773

ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 - フルーク(FLUKE)

狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
電圧信号の測定発生

用途ミリアンペア プロセス クランプメーター仕様(24Vループ電力)〇付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)寸法(mm)246.2×70×43.7直流電圧(V)10範囲(電圧)90Vac~600Vac機能(HART抵抗)〇電圧周波数(Hz)50/60直流電圧30.000V直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知)防塵防水性能IP40確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2直流電流(mA)テストリード:24.00基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903785FLUKE-773
188,800
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする