曜日別特売

FLUKE-789 プロセスメーター

FLUKE-789 プロセスメーター - フルーク(FLUKE)

フルークマルチメーターに4mA-20mA測定
発生機能を追加
mA出力値とスパンの%の同時表示
ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)
4mA~20mAと0~100%同時表示
24Vループ電源出力
HART抵抗
FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート
0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン
推奨ケース:C25

用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz交流電流(A)1.000A交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903794FLUKE-789
207,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする