曜日別特売

デジタル マルチテスター FLUKE-287

デジタル マルチテスター FLUKE-287 - フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-287 - フルーク(FLUKE)

温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25

用途使いやすさを追求したマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903828FLUKE-87-5/SI
70,600
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする