曜日別特売

エアフローメーター FLUKE-922

エアフローメーター FLUKE-922 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)C190 ハードケース

用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903837FLUKE-922
240,800
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする