フルーク(FLUKE)
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)
-10~550
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
視野角
56°H×42°V
測定距離
(最小)25cm
確度
±2℃または±2%の大きい方
画素数
256x192
保管温度(℃)
-30~60
作動温度(℃)
0~40
空間分解能(mrad)
3.81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903889
FLUKE-TC01A
¥
52,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください