フルーク(FLUKE)
電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710
電圧品質レコーダー
仕様
【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア
周波数(Hz)
50±1、60±1
周波数(kHz)
(サンプリング)32
分解能
0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
(圧力)レンジの0.035%
基本確度
【周波数】±0.02Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903898
FLUKE-VR1710
¥
308,900
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください