Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08

Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 - フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 - フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 - フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)

用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903916FLUKE-VT08-JP
69,900
69,880
76,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする