フルーク(FLUKE)
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能
0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
(圧力)レンジの0.035%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903925
FTP-1
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください