フルーク(FLUKE)
AC電流クランプ 200A I200
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様
【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m
機能
音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)
保証期間
2年
保存形式
画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)
コネクタ
4mmバナナプラグ
導体径(mm)
最大20
フレームレート
9Hz
稼働時間(時間)
【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903950
I200
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください