AC/DC電流クランプ I30

AC/DC電流クランプ I30 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903959I30
113,000
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする