曜日別特売

AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT

AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT - フルーク(FLUKE)AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903986I410-KIT
86,600
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする