フルーク(FLUKE)
プローブ・ライト L200
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様
(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600
測定対象
表面、気体
プラグ
K型ミニプラグ
測定レンジ
-40℃~816℃
熱電対
K型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903995
L200
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください