フルーク(FLUKE)
バナナ・プラグ PM9081/001
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様
【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア
分解能
【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47904056
PM9081-001
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください