フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20内容量1個