曜日別特売

二股T型BNCメス PM9093/001

二股T型BNCメス PM9093/001 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着波形【演算】高調波・電力モード(バスヘルス)10種類周波数(MHz)(帯域幅)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904090PM9093-001
21,700
20,980
23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする