曜日別特売

TP175E ランタンチップ付テストプローブ

TP175E ランタンチップ付テストプローブ - フルーク(FLUKE)

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64最大電流(A)10レンジ(直流電圧)999.9A、2000A使用環境温度(℃)-20~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904275TP175E
6,800
6,798
7,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする