フルーク(FLUKE)
4mm径テスト・プローブ TP4
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード
レンジ
(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V
確度
【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47904284
TP4
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください