フルーク(FLUKE)
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m
機能
【レベル・スパン】自動
保証期間
1年
保存形式
JPEG
フレームレート
9Hz
稼働時間(時間)
【バッテリ】≧8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47904300
TP74
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください