曜日別特売

ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット

ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット - 日研工作所ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット - 日研工作所

ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。
ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。
ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。
把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。
ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。
センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
寸法H1(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867534ZDK12-22619202813
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867550ZDK12-32619202813
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867559ZDK12-42619202813
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867568ZDK12-52619202813
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867577ZDK12-62619202816
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
47867586ZDK12-82619202816
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867595ZDK12-102619202819
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867604ZDK12-122619202819
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867620ZDK16-42825223613
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867629ZDK16-52825223613
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867638ZDK16-62825223616
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867647ZDK16-82825223616
10,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
47867656ZDK16-102825223619
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867665ZDK16-122825223619
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867674ZDK16-142825223626
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867690ZDK16-162825223626
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47867699ZDK24-123830304219
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867708ZDK24-143830304226
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867717ZDK24-163830304226
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867726ZDK24-183830304226
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867735ZDK24-203830304226
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867744ZDK24-223830304232
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867760ZDK24-243830304232
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする