ユニバーサルマイクロタッチ

ユニバーサルマイクロタッチ - 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ - 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ - 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ - 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ - 日研工作所

基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。

用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※非電導体には使用出来ません。
※マグネットでワークを固定するケースでは、磁力の影響でスタイラスが引き付けられ正確な測定が出来ません。
※UMT200Wは、測定物にスタイラスがタッチした瞬間に、”ピー”と電子音を発します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867814BT30-UMT150
59,300
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする