曜日別特売

メジャーステッカー TYPE-A(80cm)

メジャーステッカー TYPE-A(80cm) - テイルウォークメジャーステッカー TYPE-A(80cm) - テイルウォーク

クーラーボックスやタックルボックスなど、様々なところに貼り込めるステッカータイプの80cmメジャー。
水や紫外線に強い高品質素材を採用し、10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。釣りあげたビックワンを置いて写真を撮る際には特に重宝します。
数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズ計測が格段にやりやすく、メモリアルフィッシュの実寸を正確に測ることが可能です。

BLACK&YELLOW/WHITE&RED寸法(cm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47900730-
699
769(税込)
8日以内出荷
47900739-
699
769(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする