OPP袋フタ付 本体側テープ付き

OPP袋フタ付 本体側テープ付き - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋フタ付 本体側テープ付き - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋フタ付 本体側テープ付き - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋フタ付 本体側テープ付き - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋フタ付 本体側テープ付き - 伊藤忠リーテイルリンク

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47892305OBD-8A4225A4(310+フタ40)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
47892314OBD-5N3120長形3号封筒(230+フタ40)
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする