曜日別特売

OPP袋 空気穴入り(シール付)

OPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付) - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47892244OBT-5A1袋(100枚)120長形3号封筒(230+フタ40)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
47892260OBT-8A1袋(100枚)225A4(310+フタ40)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
47892269OBT-9A1袋(100枚)270B4(370+フタ40)
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
47892278OBT-10A1袋(100枚)310A3(430+フタ40)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47892287OBT-11A1袋(50枚)380B3(530+フタ40)
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
47892296OBT-28A1袋(50枚)425A2(600+フタ40)
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ノベルティーでお配りするクリアファイル入れる為に購入。

A4サイズのクリアファイルが丁度入ります。
穴があるのが、これが地味に助かるポイント。
穴が無かったら、空気穴を自分で空けることになるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする