伊藤忠リーテイルリンク
バイオマス10% OPP袋ふた付
植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。
用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
材質
バイオマスOPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
テープ
あり
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892366
BOBT-4
225
A4
(310+フタ40)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
47892339
BOBT-1
80
小物用(L)
(120+フタ40)
オープン
取扱い終了
返品不可
47892348
BOBT-2
120
長形3号封筒
(230+フタ40)
オープン
取扱い終了
返品不可
47892357
BOBT-3
160
A5
(220+フタ40)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください