伊藤忠リーテイルリンク
チャック袋
(1件のレビュー)
透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途
仕分けや収納・保管に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
種類
チャック袋
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891447
ZBT-1
1袋(300枚)
B9
300
50×70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
47891456
ZBT-2
1袋(300枚)
A8
300
60×85
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
47891465
ZBT-3
1袋(200枚)
B8
200
70×100
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
47891474
ZBT-4
1袋(200枚)
A7
200
85×120
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
47891490
ZBT-5
1袋(200枚)
B7
200
100×140
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
47891499
ZBT-6
1袋(100枚)
A6
100
120×170
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
47891508
ZBT-7
1袋(100枚)
B6
100
140×200
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
47891517
ZBT-8
1袋(100枚)
A5
100
170×240
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
47891526
ZBT-9
1袋(100枚)
B5
100
200×280
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
47891535
ZBT-10
1袋(100枚)
A4
100
240×340
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
47891544
ZBT-11
1袋(100枚)
B4
100
280×400
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47891560
ZBT-12
1袋(100枚)
A3
100
340×480
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
47891569
ZBT-13
1袋(100枚)
B3
100
400×560
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください