曜日別特売

チャック袋マット印刷付

チャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 - 伊藤忠リーテイルリンク

書き込めるライン付きのチャック袋です。

用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋見出し枠あり
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891666IRLM-ZBM11袋(300枚)B930050×70
オープン
269
296(税込)
当日出荷
47891675IRLM-ZBM51袋(200枚)B7200100×140
オープン
449
494(税込)
当日出荷
47891700IRLM-ZBM71袋(100枚)B6100140×200
オープン
399
439(税込)
当日出荷
47891709IRLM-ZBM81袋(100枚)A5100170×240
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
47891718IRLM-ZBM101袋(100枚)A4100240×340
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
47891684IRLM-ZBM61袋(100枚)A6100120×170
オープン
309
340(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする