曜日別特売

チャック袋

チャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。

用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891578IRLM-ZBT11袋(300枚)B930050×70
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47891587IRLM-ZBT51袋(200枚)B7200100×140
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47891596IRLM-ZBT61袋(100枚)A6100120×170
オープン
289
318(税込)
当日出荷
47891605IRLM-ZBT71袋(100枚)B6100140×200
オープン
369
406(税込)
当日出荷
47891614IRLM-ZBT81袋(100枚)A5100170×240
オープン
449
494(税込)
当日出荷
47891630IRLM-ZBT101袋(100枚)A4100240×340
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 薬を入れて渡す袋として使用
医療・福祉・介護関連業

A5サイズの紙を中に入れて、薬も入れるのですが、柔らかく、摩擦も少なく、紙が入れやすい。なのにしっかりもしている。リピートさせていただきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする