曜日別特売

ポケット付きチャック袋

ポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

薬剤情報とお薬を分けて入れることが出来るタイプのチャック袋です。

用途薬袋に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋入数(枚)100内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891639ZBP-8A5A5160×230
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
47891648ZBP-9B5B5220×270
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47891657ZBP-10A6A6115×170
オープン
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする