曜日別特売

チャック袋マット印刷付 0.08mm厚

チャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋マット印刷付 0.08mm厚 - 伊藤忠リーテイルリンク

書き込めるライン付きのチャック袋です。

用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明種類チャック袋入数(枚)100見出し枠あり内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891727ZBM80-6A6120×170
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
47891736ZBM80-7B6140×200
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
47891745ZBM80-8A5170×240
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47891754ZBM80-9B5200×280
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47891770ZBM80-10A4240×340
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする