曜日別特売

紐無しHD規格袋

紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク紐無しHD規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

【0.009mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。カサカサとした質感で食品衛生法規格基準適合品です。

用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.009半透明種類平袋入数(枚)200内容量1袋(200枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47892427HDKI09-91502509
オープン
209
230(税込)
当日出荷
47892436HDKI09-1018027010
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
47892445HDKI09-1120030011
オープン
279
307(税込)
当日出荷
47892454HDKI09-1223034012
オープン
399
439(税込)
当日出荷
47892470HDKI09-1326038013
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
47892479HDKI09-1428041014
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
47892488HDKI09-1530045015
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
47892497HDKI09-1634048016
オープン
819
901(税込)
当日出荷
47892418HDKI09-81302508
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする